Startseite

HAGER - HAGHMB180 INTERR. AUTOM. 1P 80A 15KA B 1.5M - HMB180

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMB180 INTERR. AUTOM. 1P 80A 15KA B 1.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613230012

Artikelnummer

HAGHMB180

Herstellernummer

HMB180

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

80 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 80 A 15 Ka Curva B 1.5 M. Din