Startseite

HAGER - HAGHMB390 INTERR. AUTOM. 3P 100A 15KA B 4.5M - HMB390

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMB390 INTERR. AUTOM. 3P 100A 15KA B 4.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613230081

Artikelnummer

HAGHMB390

Herstellernummer

HMB390

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

100 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 100 A 15 Ka Curva B 4.5 M. Din