HAGER - HAGHMB490 INTERR. AUTOM. 4P 100A 15KA B 6M - HMB490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 100 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613230111
Artikelnummer
HAGHMB490
Herstellernummer
HMB490
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
100 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz


