Startseite

HAGER - HAGHMB499 INTERR. AUTOM. 4P 125A 15KA B 6M - HMB499

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMB499 INTERR. AUTOM. 4P 125A 15KA B 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613230128

Artikelnummer

HAGHMB499

Herstellernummer

HMB499

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

125 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 125 A 15 Ka Curva B 6 M. Din