HAGER - HAGHMD280 INTERR. AUTOM. 2P 80A 15KA D 3M - HMD280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 80 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3250613230289
Artikelnummer
HAGHMD280
Herstellernummer
HMD280
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
80 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


