HAGER - HAGHMD290 INTERR. AUTOM. 2P 100A 15KA D 3M - HMD290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 100 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613230296
Artikelnummer
HAGHMD290
Herstellernummer
HMD290
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
100 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


