Startseite

HAGER - HAGHMD399 INTERR. AUTOM. 3P 125A 15KA D 4.5M - HMD399

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMD399 INTERR. AUTOM. 3P 125A 15KA D 4.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613230333

Artikelnummer

HAGHMD399

Herstellernummer

HMD399

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

125 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA D-Charakteristik 125A 4.5 Module. Leitungsschutzschalter nach IEC 60898-1, IEC 40946-2, DIN EN 60898-1, DIN EN 60947-2 , Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Anschlussklemme mit Klemmkraftausgleich, Klemmkraftverstärkung und Klemmbacken. Abgangsseitiger Nebenanschluss für Flachstecker. Verriegelungs- und Plombiermöglichkeiten direkt am Knebel. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.