HAGER - HAGHMF190 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 100A10 KA C 1 - HMF190
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 100 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613230982
Artikelnummer
HAGHMF190
Herstellernummer
HMF190
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
100 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


