Startseite

HAGER - HAGHMF199 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 125A10 KA C 1 - HMF199

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMF199 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 125A10 KA C 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613230999

Artikelnummer

HAGHMF199

Herstellernummer

HMF199

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

125 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 125 A 10 Ka Curva C 1.5 M. Din