Startseite

HAGER - HAGHMF299 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 125A10 KA C 3 - HMF299

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMF299 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 125A10 KA C 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613231026

Artikelnummer

HAGHMF299

Herstellernummer

HMF299

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

125 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 125 A 10 Ka Curva C 3 M. Din