Startseite

HAGER - HAGHMF390 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 100A10 KA C 4 - HMF390

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMF390 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 100A10 KA C 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613231040

Artikelnummer

HAGHMF390

Herstellernummer

HMF390

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

100 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 100 A 10 Ka Curva C 4.5 M. Din