Startseite

HAGER - HAGHMF490 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 100A10 KA C 6 - HMF490

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMF490 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 100A10 KA C 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613231071

Artikelnummer

HAGHMF490

Herstellernummer

HMF490

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

100 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 100 A 10 Ka Curva C 6 M. Din