Startseite

HAGER - HAGHMX116 INTERR.AUTOM 50KA 16A 1P C 1.5M - HMX116

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX116 INTERR.AUTOM 50KA 16A 1P C 1.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613231828

Artikelnummer

HAGHMX116

Herstellernummer

HMX116

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

16 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 16 A 1 Polo Curva C 1.5 M. Din