HAGER - HAGHMX125 INTERR.AUTOM 50KA 25A 1P C 1.5M - HMX125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3250613231842
Artikelnummer
HAGHMX125
Herstellernummer
HMX125
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 25 A 1 Polo Curva C 1.5 M. Din


