HAGER - HAGHMX132 INTERR.AUTOM 50KA 32A 1P C 1.5M - HMX132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3250613231859
Artikelnummer
HAGHMX132
Herstellernummer
HMX132
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 32 A 1 Polo Curva C 1.5 M. Din


