Startseite

HAGER - HAGHMX220 INTERR.AUTOM 50KA 20A 2P C 3M - HMX220

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX220 INTERR.AUTOM 50KA 20A 2P C 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 50 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613231910

Artikelnummer

HAGHMX220

Herstellernummer

HMX220

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

50 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

50 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

50 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP2X

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 20 A 2 Poli Curva C 3 M. Din