Startseite

HAGER - HAGHMX225 INTERR.AUTOM 50KA 25A 2P C 3M - HMX225

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX225 INTERR.AUTOM 50KA 25A 2P C 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613231927

Artikelnummer

HAGHMX225

Herstellernummer

HMX225

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 25 A 2 Poli Curva C 3 M. Din