Startseite

HAGER - HAGHMX316 INTERR.AUTOM 50KA 16A 3P C 4.5M - HMX316

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX316 INTERR.AUTOM 50KA 16A 3P C 4.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613231989

Artikelnummer

HAGHMX316

Herstellernummer

HMX316

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

16 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 16 A 3 Poli Curva C 4.5 M. Din