HAGER - HAGHMX410 INTERR.AUTOM 50KA 10A 4P C 6M - HMX410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 50 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
3250613232054
Artikelnummer
HAGHMX410
Herstellernummer
HMX410
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
50 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
6
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP2X
Verschmutzungsgrad:
3


