Startseite

HAGER - HAGHMX416 INTERR.AUTOM 50KA 16A 4P C 6M - HMX416

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX416 INTERR.AUTOM 50KA 16A 4P C 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613232061

Artikelnummer

HAGHMX416

Herstellernummer

HMX416

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

16 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 16 A 4 Poli Curva C 6 M. Din