Startseite

HAGER - HAGHMX420 INTERR.AUTOM 50KA 20A 4P C 6M - HMX420

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX420 INTERR.AUTOM 50KA 20A 4P C 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 50 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613232078

Artikelnummer

HAGHMX420

Herstellernummer

HMX420

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

50 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

6

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP2X

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 20 A 4 Poli Curva C 6 M. Din