Startseite

HAGER - HAGHMX450 INTERR.AUTOM 50KA 50A 4P C 6M - HMX450

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX450 INTERR.AUTOM 50KA 50A 4P C 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613232115

Artikelnummer

HAGHMX450

Herstellernummer

HMX450

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

50 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 50 A 4 Poli Curva C 6 M. Din