HAGER - HAGHNB101H INTERR AUTOM X250 4P 40KA 100A SGANC TM - HNB101H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613347789
Artikelnummer
HAGHNB101H
Herstellernummer
HNB101H
Hersteller
HBO
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
40 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600...1300 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Wippe
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja


