Startseite

HAGER - HAGHNB160H INTERR AUTOM X250 3P 40KA 160A SGANC TM - HNB160H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHNB160H INTERR AUTOM X250 3P 40KA 160A SGANC TM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100.8...160 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613347758

Artikelnummer

HAGHNB160H

Herstellernummer

HNB160H

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

40 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100.8...160 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

960...2080 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Wippe

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Leistungsschalter Baugröße x250 3polig 40kA 160A TM. Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände.