Startseite

HAGER - HAGHNB251H INTERR AUTOM X250 4P 40KA 250A SGANC TM - HNB251H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHNB251H INTERR AUTOM X250 4P 40KA 250A SGANC TM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 157.5...250 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613347826

Artikelnummer

HAGHNB251H

Herstellernummer

HNB251H

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

40 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

157.5...250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...2750 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Wippe

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 250A TM. Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände.