Startseite

HAGER - HAGHNE801H INTERR AUTOM H1000 4P 50KA 800A SGANC LS - HNE801H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHNE801H INTERR AUTOM H1000 4P 50KA 800A SGANC LS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613349752

Artikelnummer

HAGHNE801H

Herstellernummer

HNE801H

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.