Startseite

HAGER - HAGHNF981H INTERR AUTOM H1600 4P 50KA 1250A SGANC L - HNF981H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHNF981H INTERR AUTOM H1600 4P 50KA 1250A SGANC L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613349912

Artikelnummer

HAGHNF981H

Herstellernummer

HNF981H

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Leistungsschalter Baugröße h1600 4polig 50kA 1250A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1600, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.