Startseite

HAGER - HAGHR510 R.DIFF. REG. 0.03-10A TEMP. 3M - HR510

KopierenKopieren
HAGER - HAGHR510 R.DIFF. REG. 0.03-10A TEMP. 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...10000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0.1 s

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613281311

Artikelnummer

HAGHR510

Herstellernummer

HR510

Hersteller

HBO

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...10000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

3 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

54 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsmessbereich:

230...230 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Fehlerstromschutz-Relais 30mA-10A mit Zeitverzögerung. FI-Relais nach DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8 mit Zeitverzögerung 0 – 3 Sekunden, Hutschienenmontage, mit Empfindlichkeit 30 mA bis 10 A, Standardausgang 1 Wechselkontakt 6 A, mit Rückstelltaste.