HAGER - HAGHR700 TORO CIRCOLARE DIAM. 30 MM PER RELE HR - HR700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Öffnungsdurchmesser - 30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
3250613281366
Artikelnummer
HAGHR700
Herstellernummer
HR700
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schutzstromwandler
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Toroide Circolare Chiuso Diametro 30 Mm Per Rele\' Differenziale Hr


