Startseite

HAGER - HAGHR703 TORO CIRCOLARE DIAM. 105 MM PER RELE HR - HR703

KopierenKopieren
HAGER - HAGHR703 TORO CIRCOLARE DIAM. 105 MM PER RELE HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Öffnungsdurchmesser - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613281397

Artikelnummer

HAGHR703

Herstellernummer

HR703

Hersteller

HBO

Ausführung:

Summenstromwandler

Öffnungsdurchmesser:

105 mm

Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 105mm für Relais HR. Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rund Durchmesser 105mm (DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8).