Startseite

HAGER - HAGHR830 TORO SEZ. RETTANGOLARE 70X175MM - HR830

KopierenKopieren
HAGER - HAGHR830 TORO SEZ. RETTANGOLARE 70X175MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Geeicht - nein

  • Schnappbefestigung - nein

  • Mit Berührungsschutz - ja

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612388301

Artikelnummer

HAGHR830

Herstellernummer

HR830

Hersteller

HBO

Ausführung:

Summenstromwandler

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Wandler für FI-Relais öffnend 70x175mm für Relais HR. Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rechteckig, geschlossenen 70mm x 175mm (DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8).