Startseite

HAGER - HAGHXA013H BOBINA MINIMA TENSIONE X160-X250 110VAC - HXA013H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXA013H BOBINA MINIMA TENSIONE X160-X250 110VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613346386

Artikelnummer

HAGHXA013H

Herstellernummer

HXA013H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Unterspannungsauslöser für 100-120V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630). Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden.