HAGER - HAGHXA031H MANOVRA ROTATIVA RINVIATA X160 - HXA031H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613346461
Artikelnummer
HAGHXA031H
Herstellernummer
HXA031H
Hersteller
HBO
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Drehantrieb für Baugröße x160 Türeinbau. Drehantrieb zum Türeinbau für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschaltern. Der Drehantrieb kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden


