Startseite

HAGER - HAGHXB031H MANOVRA ROTATIVA RINVIATA X250

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXB031H MANOVRA ROTATIVA RINVIATA X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613346492

Artikelnummer

HAGHXB031H

Herstellernummer

HXB031H

Hersteller

HBO

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Drehantrieb für Baugröße x250 Türeinbau. Drehantrieb zum Türeinbau für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschaltern. Der Drehantrieb kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden