Startseite

HAGER - HAGHXC003H BOBINA LANCIO CORR H250-H1000 100-120VAC - HXC003H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXC003H BOBINA LANCIO CORR H250-H1000 100-120VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613369439

Artikelnummer

HAGHXC003H

Herstellernummer

HXC003H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Arbeitsstromauslöser für Baugröße 100-120V AC (h250-h400-h630-h800-h1000). Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden.