Startseite

HAGER - HAGHXC005H BOBINA LANCIO CORR H250-H1000 380-450VAC - HXC005H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXC005H BOBINA LANCIO CORR H250-H1000 380-450VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613369453

Artikelnummer

HAGHXC005H

Herstellernummer

HXC005H

Hersteller

HBO

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Arbeitsstromauslöser für Baugröße 380-450V AC (h250-h400-h630-h800-h1000). Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden.