Startseite

HAGER - HAGHXF042H COMANDO A MOTORE H1600 110-240VAC - HXF042H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXF042H COMANDO A MOTORE H1600 110-240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 200...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613370480

Artikelnummer

HAGHXF042H

Herstellernummer

HXF042H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

200...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

200...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Motorantrieb für Baugröße h1600 200-230VAC. Motorantrieb zum Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter 1600 A.