Startseite

HAGER - HAGHZC002 COM. ROTAT. RINV. PER SEZ. 125-630A - HZC002

KopierenKopieren
HAGER - HAGHZC002 COM. ROTAT. RINV. PER SEZ. 125-630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613362546

Artikelnummer

HAGHZC002

Herstellernummer

HZC002

Hersteller

HBO

Farbe:

grau

Mit Achse:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz. Langer Drehantrieb in schwarz, für Geräte 100A-630A. Griff verschließbar durch Vorhängeschloss(nicht im Lieferumfang), die Auslieferung erfolgt ohne Achse.