Startseite

HAGER - HAGHZC102 PROLUNGA 320 MM PER SEZ. 125-630A - HZC102

KopierenKopieren
HAGER - HAGHZC102 PROLUNGA 320 MM PER SEZ. 125-630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613362560

Artikelnummer

HAGHZC102

Herstellernummer

HZC102

Hersteller

HBO

Länge:

320 mm

Achse 320mm für Geräte 63-630A