Startseite

HAGER - HAGHZC104 PROL. DA 320 MM PER INT. DA 80 A 160 A - HZC104

KopierenKopieren
HAGER - HAGHZC104 PROL. DA 320 MM PER INT. DA 80 A 160 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613362317

Artikelnummer

HAGHZC104

Herstellernummer

HZC104

Hersteller

HBO

Länge:

320 mm

Achse 320mm für Geräte 80-250A