Startseite

HAGER - HAGHZC116 PROLUNGA 320 MM PER SEZ. 100-160A - HZC116

KopierenKopieren
HAGER - HAGHZC116 PROLUNGA 320 MM PER SEZ. 100-160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613140700

Artikelnummer

HAGHZC116

Herstellernummer

HZC116

Hersteller

HBO

Länge:

320 mm

Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 320mm für Geräte 20-100A