HAGER - HAGJP024 COPRIFORO A BANDA 24M - JP024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 24 mm
Oberflächenschutz - lackiert
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
EAN
3250613560249
Artikelnummer
HAGJP024
Herstellernummer
JP024
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
24 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
9010
Mostrina Coprimodulo A Clip Ral9010 24 Mod Per Pannelli In Lamiera


