HAGER - HAGKDN263B BARR. A FORCELLA 2P 63A 1 MT - KDN263B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1000 mm
Packung
20 ST
EAN
3250613740955
Artikelnummer
HAGKDN263B
Herstellernummer
KDN263B
Hersteller
HBO
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V