HAGER - HAGKDN363B BARR. A FORCELLA 3P 63A 1 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 997.5 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 57
Packung
20 ST
EAN
3250613740962
Artikelnummer
HAGKDN363B
Herstellernummer
KDN363B
Hersteller
HBO
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
997.5 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V