Startseite

HAGER - HAGKDN463B BARR. A FORCELLA 4P 63A 1 MT - KDN463B

KopierenKopieren
HAGER - HAGKDN463B BARR. A FORCELLA 4P 63A 1 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 997.5 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 57

Packung

  • 10 ST

EAN

3250613740979

Artikelnummer

HAGKDN463B

Herstellernummer

KDN463B

Hersteller

HBO

Anzahl der Phasen:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

997.5 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module. Phasenschiene für passende Modulargeräte.