HAGER - HAGKJ01D RIPARTITORE A BARR. MOD. 4PX160A - KJ01D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schraube
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Breite - 162 mm
Packung
1 ST
EAN
3250613800253
Artikelnummer
HAGKJ01D
Herstellernummer
KJ01D
Hersteller
HBO
Montageart:
Schraube
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Breite:
162 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
87 mm
Ripartitore Modulare A Barrette Fisse 4X160A 12 Connessioni Per Barretta


