HAGER - HAGKN26P MORSETTIERA FASE QUICKCONNECT 26 CONNESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - ohne Schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
3250613849368
Artikelnummer
HAGKN26P
Herstellernummer
KN26P
Hersteller
HBO
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
ohne Schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Breite:
105 mm
Tiefe:
34 mm
Höhe:
33 mm
Klemmen,QuickConnect,L,26Klemmstellen