HAGER - HAGL2232 CANALETTA FLESSIBILE ADESIVA L500 B31XH3 - L2232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 31 mm
Breite - 33 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Klebefolie
Halogenfrei - ja
Packung
40 ST
EAN
4012740104418
Artikelnummer
HAGL2232
Herstellernummer
L2232
Hersteller
HBO
Höhe:
31 mm
Breite:
33 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Klebefolie
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
4.5 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
33 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
379 mm²
Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 30mm L=0,5m lichtgrau. Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.