Startseite

HAGER - HAGL501PV PORTAFUSIBILE FOT. 10.3X38 1P 1M 1000V D - L501PV

KopierenKopieren
HAGER - HAGL501PV PORTAFUSIBILE FOT. 10.3X38 1P 1M 1000V D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614124815

Artikelnummer

HAGL501PV

Herstellernummer

L501PV

Hersteller

HBO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

30 kA

DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38