Startseite

HAGER - HAGLF301PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 1A 1000V D - LF301PV

KopierenKopieren
HAGER - HAGLF301PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 1A 1000V D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

3250614061592

Artikelnummer

HAGLF301PV

Herstellernummer

LF301PV

Hersteller

HBO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Betriebsklasse:

sonstige

Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc